WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 45個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(45個)
注文コード
67052084
品番
62102021021
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9648
アズワン品番
65-7489-99
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表