基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1箱 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 注文コード67052529 品番1-828430-2
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

TE Connectivity AMPMODU ヘッダは、基板対基板コネクタシステムと 24 ポジションの統合型垂直実装基板接続用ヘッダです。PCB コネクタアセンブリタイプ - PCB 取り付けヘッダ コネクタシステム - 基板対基板 ヘッダタイプ - 分離型 ハウジングの色 - 緑

仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5414 アズワン品番65-7508-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする