基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列 1セット 120個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(120個) 注文コード67052845 品番62502621621
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●入数:1トレイ(120個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3138 アズワン品番65-7537-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする