基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列 1セット 450個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(450個) 注文コード67052854 品番62532620621
参考基準価格(税別)¥296,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3217 アズワン品番65-7524-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする