8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
67053019
品番
62000211722
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
値下げ
¥
209
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2977
アズワン品番
65-7538-93
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表