SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1セット 14個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(14個)
注文コード
67053265
品番
IPT1-115-01-S-D-RA
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
2Samtec IPT1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様
●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コード番号:200-0264
アズワン品番
65-7561-92
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表