WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 2列 1袋 300個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
注文コード
67053360
品番
62003221121
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9574
アズワン品番
65-7486-20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表