SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 5.0mm 1列 1セット 72個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(72個)
注文コード
67054394
品番
MPT-04-6.30-03-L-V
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0470
アズワン品番
65-7553-63
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表