基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 60個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 注文コード67054620 品番62505021721
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です

仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3197 アズワン品番65-7531-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする