曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
T1M-05-GF-DV 基板接続用ピンヘッダ 5極 1mm 1列 1セット 2個入 SAMTEC 67054665

基板接続用ピンヘッダ 5極 1mm 1列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
67054665
品番
T1M-05-GF-DV
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)値下げ
899

Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 5 ポジション、0.039 インチ( 1.00 mm ))。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 5 行数 1

仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-05-GF-DV●ピッチ:1mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5878
アズワン品番
65-7692-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする