基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67054875 品番QTH-030-07-F-D-A
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Samtec 60 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、表面実装金めっきが施されています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 60 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装

仕様●シリーズ:QTH-030-07-F-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9092 アズワン品番65-7527-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする