基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67055514 品番QTH-040-01-F-D-DP-A-K
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Samtec 80 ポジションコネクタ差動ペアアレイは表面実装金を使用しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 80 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装

仕様●シリーズ:QTH-040-01-F-D-DP-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9096 アズワン品番65-7695-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする