基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67055539 品番ERM5-040-02.0-L-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0940 アズワン品番65-7681-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする