WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
67055645
品番
653108124022
参考基準価格(税別)
¥413,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8926
アズワン品番
65-7527-10
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表