TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
基板用コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
67057316
品番
2-179694-2
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMP CT●併用可能製品:ハイブリッドミニドロワコネクタ●長さ:6mm●幅:5.1mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:192-0332
アズワン品番
65-7656-97
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表