TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の キャビネット / プラボックス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の キャビネット
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の キャビネットパーツ
基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 14極 緑 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
67058908
品番
1-2350514-4
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●極数:14●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1982
アズワン品番
65-7668-20