691305140003 基板用端子台 3051シリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 67059066

基板用端子台 3051シリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67059066
品番
691305140003
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3051●幅:9.2mm●コード番号:191-2901
アズワン品番
65-7733-28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする