距離センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 200 mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67062040 品番E3ZLS66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200

E3Z-LS距離設定可能センサ
E3Z-LSシリーズの光電センサは、コンパクトなデザインで、内蔵アンプを装備しています。 E3Z-LS距離設定可能センサは、色や背景の影響を受けることなく、微小な段差を検出できます。
はっきりとしたLEDスポットを使用したシンプルな位置設定 5回転エンドレスアジャスタによる距離設定 負荷供給電圧: 26.4 V dc (最大) 負荷電流: 100 mA (最大) オープンコレクタ出力 電源の逆極性保護、出力の短絡保護、相互干渉防止 IP67定格

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Background Suppression●検出範囲:20 mm → 200 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8 Connector●最大DC電圧:24V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:745-2186 アズワン品番65-7359-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする