近接センサ バレル形 検出範囲 0.6 mm ねじの呼び M4 x 0.5 埋込型 5kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67062654 品番IM04-0B6PS-ZR1
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

概要一目でわかるタイプ: M4 → M5、直径 3 → 6.5 mm 拡張検出範囲: 0.6 → 4 mm 電気仕様: DC 3線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +70℃ 頑丈なステンレススチール製ハウジングです プラスチック製検出面 IO-Link対応 非常にコンパクトで軽量、省スペースあなたの利点スペースに制約がある場合にも簡単に設置 迅速な処理及び取り付けプロセスを信頼性の高い方法で検出 高い位置決め精度と精密なスイッチング動作IMM 製品ファミリの誘導型近接センサは、

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M4 x 0.5●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:0.6 mm●接続方式:3 ピン、コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 V●長さ:22mm●幅:4mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-3200 アズワン品番65-7321-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする