近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67062925 品番E2K-F10MC1 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200

フラットブロック型静電容量式センサ
E2K-Fセンサは、厚さがわずか10mmのフラットな静電容量型近接センサーで、スペースが限られた場所での使用に適しています。
耐熱ABS樹脂ケース NPNオープンコレクタ出力 金属面に直接取り付け可能 LED 表示 サージサプレッサ・電源の逆極性保護機能 IP66保護等級に準拠

仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:Cable●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:50mm●応答周波数:100 (dc) Hz●奥行き:10.1mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●材質:ABS●動作温度 Min:-10℃●コード番号:744-9926 アズワン品番65-7267-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする