金属フレーム Han-Modularシリーズ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード67062986 品番9140240303
参考基準価格(税別)¥8,270 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

「1」モジュールはシリーズ2 Harting 「10A」シリーズ(このシリーズの代表品番 ; 181-0662 181-0662 を参照)のフードとハウジングとの併用向け
Han Modularフレーム
VDEに準拠した接地システム 亜鉛ダイキャスト構造 ヒンジ付きフレーム(品目タイプ1 ワンピースを除く) 2、3、4、又は6のインサート「モジュール」要件に応じてA-B、a-b、A-C、a-c、A-D、a-d、A-F、及びa-f方向を用意 挿抜回数: 500 標準フード及びハウジングでの使

仕様●種類:金属フレーム●範囲:Hanモジュラヒンジ付きフレーム●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:標準Hanフード / ハウジング●コード番号:173-7381 アズワン品番65-7528-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする