空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67063144 品番RM/8010/M/25
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径は 10 mm、ストロークは 25 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:M5 ピストンロッド =4mm 材質:ステンレススチール 動作温度:-10 ℃ 及び 80 ℃

仕様●ストローク:25mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:212-9315 アズワン品番65-7894-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする