NORGREN
NORGRENの エアシリンダ
NORGRENの 標準形エアシリンダ
NORGRENの 丸形
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:125mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67063205
品番
RT/57225/M/125
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 25 mm、ストローク 125 mm です。ポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 25 mm
仕様
●ストローク:125mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4084
アズワン品番
65-7951-90