NORGREN
NORGRENの エアシリンダ
NORGRENの 標準形エアシリンダ
NORGRENの 丸形
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:10mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67063214
品番
RT/57232/M/10
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダ、32 mm 径、10 mm ストローク。ポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 32 mm
仕様
●ストローク:10mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4086
アズワン品番
65-7971-41