NORGREN
NORGRENの エアシリンダ
NORGRENの 標準形エアシリンダ
NORGRENの 丸形
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67063230
品番
RT/57250/M/100
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 50 mm、ストローク 100 mm です。ポートサイズは Rc1/4 です シリンダ径: 50 mm
仕様
●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4091
アズワン品番
65-7962-68