※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)20
仕様取付ボルト同梱:(-) 取付ボルトなし、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
注文コード67063493
品番CDQ2B32M-20DZ-M9NL
参考基準価格(税別)¥18,430
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など325種類から選べます
他の種類を見る