空圧作動バルブ アングルシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67063878 品番VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-50-4
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Festo VZXA シリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ポペットバルブ構造とダイアフラムアクチュエータ、閉位置 NPT ねじを備えています。ライン接続:NPT1 1/2 作動タイプ:空圧式 組み立て位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:NPT●ねじサイズ 2:2インチ●最大使用圧力:10 バール●コード番号:203-7027 アズワン品番65-8013-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする