画像準備中

結束バンド 200mm x 4.6 mm 燈 ナイロン 66 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード67064325 品番902-01452 T50RPRN-PA66-OG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

メータ実装用プリントタイ
単相及び多相メータ実装でのケーブル識別に対応 業界承認カラーを用意

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:燈●材質:ナイロン 66●タイプ:メータ用プリントID●入数:1000pack●シリーズ:T50R PRN●コード番号:480-465 アズワン品番65-7399-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする