TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
検出器スイッチ プッシュボタン 表面実装 1 1セット 3000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
67064675
品番
JJHH0UG200NONMRTR
参考基準価格(税別)
¥452,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●コンタクト定格電流:10 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4030
アズワン品番
65-7810-43