JJJHLGG200NOPMRTR 検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67064700

検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード67064700品番JJJHLGG200NOPMRTR
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

TE Connectivity JJJ シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -10 → +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型

仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:50 @ 20 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4034アズワン品番65-7810-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする