検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード67064727 品番JJBV0UG335NOPPRTR
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

TE Connectivity JJB シリーズ検出器スイッチは、車載、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -15 → +70 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 3.5 x 2.98 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型

仕様●入数:1テープ(5個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:100 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4005 アズワン品番65-7811-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする