BULGIN
BULGINの 電子部品(オンボード)
BULGINの 機構部品(電子部品)
BULGINの 基板用コネクタ
光ファイバコネクタ LC OS1 6000
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67065050
品番
PXF6050C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:シングルモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OS1●コード番号:191-8201
アズワン品番
65-7665-92