※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67077237 品番HG603PBX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

曲面の洗浄も容易な、本体が曲がるソフトスクラブブラシです。

材質(毛)ポリエステル 質量(g)110 タイプソフト 外形寸法(mm)190×70 線径(Φmm)0.35 毛丈(mm)25 耐熱温度(℃)110 アズワン品番62-2969-73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67077237 HG603PBX 54825463 HG603PBX フレックスブラシ ユニテール フレックスブラシ ユニテール 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする