HDS2-UTX8.0 USB 3.0/eSATA対応 2ドライブ搭載 外付ハードディスク(RAIDモデル) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 67077246

USB 3.0/eSATA対応 2ドライブ搭載 外付ハードディスク(RAIDモデル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67077246 品番HDS2-UTX8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

USB 3.0/eSATA接続の外付ハードディスクです。
コンパクトな本体に超高速なハードディスクを2台搭載しているので、2台のハードディスクに同時にデータを保存できる「ミラーリング(RAID 1)」に対応!大切なデータのバックアップに最適です。
さらに、サプライヤーネットワークHDD(NAS)のバックアップはeSATAで接続することでUSB 3.0よりも高速転送が可能です。
データを保護するミラーリングモード(RAID 1)に対応した本商品なら、重要なオフィスデータを格納しているWindows Server 2008 R2サーバーのバックアップにも最適です。
RAID監視アプリ「RAID MONITOR」にも対応しているので、障害発生時もいち早くキャッチでき、リスク時間の短縮を図れます。
複雑な作業を必要とせず、ドライバー1つでどなたでも簡単に内蔵されているハードディスクを交換可能です。
ミラーリングモード(RAID 1)利用の場合、自動復旧(オートリビルド)に対応!
新しいハードディスクに交換後、再度電源を入れると、自動でミラーリング状態に復旧されるので、再度ミラーリング設定をする必要はありません。もちろん、リビルド中でも、ハードディスクにアクセス可能です。

インターフェイスUSB3.0/2.0 付属品USBケーブル(A-B/約1m)1本、eSATAケーブル(約1m)、ACアダプター、電源コード(PSE適合品) 適合交換用ハードディスク:HDUOPX-4 質量(kg)約2.1 容量8TB 使用温度範囲(℃)5〜35 電源(V)DC12:2.5A 適合規格VCCI Class B 、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター) 対応OSWindows 10(32・64ビット)/Windows 8.1(32・64ビット)/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)/Windows Server 2008(32・64ビット)/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016(日本語版のみ) コネクタ形状USB 3.0(Bコネクタ)×1、eSATA×1 対応機種DOS/Vマシン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×195×127(突起部分を除く) 使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.0もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種(USB 3.0もしくはUSB 2.0インターフェイス製品を装備した機種を含む)、USB3.0/USB2.0を搭載したサプライヤー製LAN DISK、eSATAポートを搭載したサプライヤー製LAN DISK 保証期間1年保証 モードストライピング(RAID0)、ミラーリング(RAID1) 電源供給セルフパワー エネルギー消費効率(W/GB)0.0022(区分N) 対応フォーマットNTFS
注意
※サポートCDは添付されておりません。サプライヤーホームページよりダウンロードしてお使いください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする