※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
フレックスブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67077282
品番
HG603PBX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
曲面の洗浄も容易な、本体が曲がるソフトスクラブブラシです。
材質(毛)
ポリエステル
色
緑
質量(g)
110
タイプ
ソフト
外形寸法(mm)
190×70
線径(Φmm)
0.35
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
62-2969-75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
67077282
HG603PBX
54825436
HG603PBX
フレックスブラシ
ユニテール
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました。