Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の バイオ・食品(菌)関連用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 培養用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の シャーレ/ディッシュ
細胞培養ペトリディッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個×50包)
注文コード
67077623
品番
150460
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
無毒性・パイロジェンフリーです。
受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。
通気性を維持するためのベントが付いています。
材質
PS(ポリスチレン)
仕様
γ線滅菌済
容量(mL)
3
直径(Φmm)
(底部)35
表面処理
Nunclon
TM
Delta処理
外寸(mm)
Φ40×13(蓋付)
培養面積(cm
2
)
0.088
アズワン品番
1-7364-11