最高温度(℃)300
温度設定範囲(℃)室温+10〜300
ヒーター容量(W)1430
プレート寸法(mm)400×300
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
寸法(mm)470×410×101
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置異常加温防止装置(サーモスタット)・過電流
電源コード(m)約2
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコン式比例制御方式
アズワン品番1-4600-41
温度分布精度4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。)
温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)