アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用投込みヒーター
チタン製投込みパイプヒーター L字型タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源(V)
AC100(50/60Hz)
アズワン品番
7-620-11
注文コード
67078147
品番
LYPAT105
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
容量(W)
500
電源(V)
AC100(50/60Hz)
材質
ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ
形状
L字型タイプ
電源コード(m)
2(プラグ付き)
本体長さ(mm)
290
アズワン品番
7-620-11
注意
※油類や可燃性液体等には使用できません。
※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。