アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用投込みヒーター
チタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源(V)
AC200
アズワン品番
7-620-16
注文コード
67078314
品番
LYPCT220
参考基準価格(税別)
¥71,300
販売価格(税込)
¥78,320
販売価格(税別)
¥
71,200
バスケットに入れる
この商品は
電源・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
容量(kW)
2
電源(V)
AC200
材質
ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ
形状
ストレートタイプ
電源コード(m)
2(プラグ付き)
本体長さ(mm)
470
アズワン品番
7-620-16
注意
※油類や可燃性液体等には使用できません。
※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。
※コンセントプラグは付属していません。