ディスポーザブルピペットII

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(100本×2袋) 容量(mL)5 注文コード67079118 品番170355N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は容量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

開封が容易な紙とプラスチックの個別ピーリング包装です。
アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。
アダプター部はPETフィルター栓付きです。

仕様Dnase、Rnase、パイロジェンフリー 材質PS(ポリスチレン) ブルー 容量(mL)5 目盛(mL)0.1 滅菌γ線滅菌済 アズワン品番5-5382-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする