付属品取扱説明書、マルチトラックサウンド編集ソフトDigiOn社製「DigiOnSound X C.E. for I-O DATA」
質量(g)約60
使用温度範囲(℃)5〜35
電源USBバスパワー
適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠
対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 7(日本語版のみ)
周波数(kHz)2〜192
対応機種USB3.0/USB2.0 Standard Aコネクターを搭載したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.2×57.4×13(ケーブル部を除く)
使用湿度範囲20〜85%(結露なきこと)
保証期間1年
入力端子PHONO IN L/R×各1(RCAジャック)、LINE IN×1(ステレオミニジャック)
出力端子LINE OUT×1(ステレオミニジャック)
アズワン品番64-3784-96
インターフェイスUSB2.0 Full Speed
量子化ビット数8/16/20/24/32bit
符号化方式ソフトウェアエンコード
対応ファイルDigiOnSound/WAV/AIFF/AU/RAW/Ogg/WMA9/AAC(m4a)/ALAC/FLAC