GV-USB2/HQ USB接続ビデオキャプチャー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 67081516

USB接続ビデオキャプチャー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67081516 品番GV-USB2/HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

昔のテレビ番組を録りためたVHSテープや思い出のつまった8mmビデオテープを、デジタル化してブルーレイやDVDに簡単に保存できる、USB接続のビデオキャプチャーです。
ハードディスクに保存する手間なく、直接DVDに保存できる「ダイレクトレコーディング」に対応。
また、こだわり編集をしたい方におすすめの「CyberLink PowerDirector8 for I-O DATA」を添付。
さらに、iPhoneやiPadでの持ち出しや、YouTubeへの直接アップロードが可能。
高画質補正機能により、アナログデータをハイビジョン画質にアップスケーリングしてブルーレイに保存できます。

ケーブル長(cm)パソコン接続側:約50、ビデオ入力側:約15 付属品サポートソフトDVD-ROM(1枚)、取扱説明書(保証書を含む) 質量(g)約50 使用温度範囲(℃)5〜35 電源(V)5(USBポートより供給) 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista(32ビット)/Windows XP SP2以降(日本語版のみ) 対応機種USB2.0ポートを搭載するDOS/Vマシン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.2×57.4×13(ケーブル部除く) 消費電流(mA)最大150 使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと) 保証期間1年 対応メディアブルーレイディスク( 1層/2層BD-R・1層/2層BD-RE)、DVD(1層/2層DVD-R・1層/2層DVD+R・DVD-RW・DVD+RW・DVD-RAM) 入力端子ビデオ(入力映像方式:NTSC(カラー)/コンポジットビデオ入力:RCAピン×1/Sビデオ入力:ミニDIN 4ピン×1)、オーディオ(外部ライン入力:RCAピン(L/R)×各1) インターフェイスUSB2.0 符号化方式ソフトウェアエンコード
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67081516
2018-01-19
用途:
VHSビデオのDVD化

古いビデオが見つかり、編集用に購入
簡単にデジタル化でき大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする