サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
三価ホワイト ボタンCAP TKS 10×18 20本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
注文コード
67092885
品番
A0-00-100T-0100-0180-03-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,506
ねじ長さ(mm):18
ねじ径(mm):M10
ねじ長さ(mm):18
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:三価ホワイト●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:372-4517
アズワン品番
67-1515-55
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。