自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67096735 品番AT06-12SA-OMGRY
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:45mm●深さ:46.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5966 アズワン品番65-7719-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする