SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67097496
品番
MF3010V2-1000U-A99
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●寸法:30 x 30 x 10mm●高さ:30mm●幅:30mm●奥行:10mm●風量:4.6cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5394
アズワン品番
65-8086-97