軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 20mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67097654 品番MF40200V1-1000U-A99
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:750mW●奥行:20mm●風量:8.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5403 アズワン品番65-8084-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする