PF-345 すべらないトレイ レッド 槌屋ヤック 67098755 PF-345 すべらないトレイ レッド 槌屋ヤック 67098755 PF-345 すべらないトレイ レッド 槌屋ヤック 67098755

すべらないトレイ レッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67098755 品番PF-345
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ダッシュボードに置くだけで、小物のずれ落ちやすべりを防ぐ枠付きトレイタイプの小物入れ。
レザー調&レッドステッチ。
緩曲面にフィットしやすく耐熱性に優れたシリコーン素材を採用。
粘着剤は一切使用していないため、べたつきやノリ残りの心配もなく、何度でも置き直しができる。
汚れても水洗いをすれば繰り返し使用できる。

仕様水洗い可能 材質シリコーン素材 寸法(mm)収納可能:約160×90 ブラック・レッド シートサイズ(mm)約185×115×10 特性耐熱性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする