レクトロン
レクトロンの 電子部品(オンボード)
レクトロンの 能動部品
レクトロンの ディスクリート
整流ダイオード 200V/10A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67099788
品番
10A2-B
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
一般整流用ダイオード
高いサージ電流能力
漏れ電流が小さい
順方向電圧降下が小さい
高電流容量
低損失
仕様
●取り付け方式:スルーホール●パッケージ/ケース:R-6●逆電圧:200V●順電流:10A●構成:Single●順電圧:1.1V●最大サージ電流:400A●逆電流:10μA●動作温度範囲:-55℃〜+150℃
アズワン品番
67-0394-64