画像準備中

組込みねじ + ナベPK=1 鉄 または標準 ・三価ブラック M3×22 1200本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1200本) 注文コード67127316 品番10-00-0007-0030-0220-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,374

表面処理:三価ブラック
径×長さ:M3×22

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:263-2333 アズワン品番67-0887-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする