WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 1セット 180個入
1473640000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(180個)
注文コード
67132304
品番
1473640000
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥77,900
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(180個入り)●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8248
アズワン品番
65-7611-74